Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 571
V.LEGNO T.ESAG.INOX A2 UNI704 10X50

Cod. art. 019310 50

EAN 4038898304944

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Cod. art. 019310 50
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
  • Per giunzioni solide su legno

  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento

  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo

  • A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti

Istruzioni
  • A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura

  • In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Lunghezza filettatura (per legno)

30 mm

Altezza testa (k)

7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Filettatura per legno